大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/三価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(9個)
注文コード
42127145
品番
CDW-M8-H
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び
CDW-M8-H
寸法d(mm)
8.4
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
13
寸法H(mm)
1.55
材質
鉄
種類
皿ばね座金
外径D(Φmm)
13
表面処理
三価ホワイト
厚さt(mm)
1.2
内径d(Φmm)
8.4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。