※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
42127206
品番
CDW-M10-H
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び
CDW-M10-H
寸法d(mm)
10.6
寸法t(mm)
1.5
寸法D(mm)
16
寸法H(mm)
1.9
材質
鉄
種類
皿ばね座金
外径D(Φmm)
16
表面処理
生地
厚さt(mm)
1.5
内径d(Φmm)
10.6