※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDW-M22-H 皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地) 大阪魂 42127267 CDW-M22-H 皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地) 大阪魂 42127267 CDW-M22-H 皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地) 大阪魂 42127267

皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42127267 品番 CDW-M22-H
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼びCDW-M22-H 寸法d(mm)22.9 寸法t(mm)3.2 寸法D(mm)33 寸法H(mm)3.9 材質 種類皿ばね座金 外径D(Φmm)33 表面処理生地 厚さt(mm)3.2 内径d(Φmm)22.9
関連資料:(0.14MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:174

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
13:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする