※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42127285
品番
CDW-M27-H
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び
CDW-M27-H
寸法d(mm)
28.2
寸法t(mm)
3.8
寸法D(mm)
40
寸法H(mm)
4.75
材質
鉄
種類
皿ばね座金
外径D(Φmm)
40
表面処理
生地
厚さt(mm)
3.8
内径d(Φmm)
28.2