山形座金(ローゼットワッシャー)(ステンレス)

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42127346 品番 8×22×4.5
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び8 内径d(Φmm)8.3 高さh(mm)4.5 外径D(Φmm)22 材質ステンレス 種類山形座金(ローゼットワッシャー)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42127346
2023-07-10
用途:
やや高価

六角穴付き皿ボルトの化粧に使用
安価なものだとプレス成型だがこれは挽き物品(切削加工品)だけあって丈夫なつくりになっている
とても満足

対象商品:
42127337
2024-03-31
用途:
自動車、オートバイの整備等

ステンレス製はホームセンターには売っていないので助かります。ただ価格がもう少し安ければより買いやすいと思います。

対象商品:
42127337
2023-08-15
用途:
機器製作
A&M 様 (サービス業)

仕上がりが良質で美しく、機能的にも十分満足できます。

対象商品:
42127337
2021-01-04
用途:
ナンバー取り付けのワッシャーに使用
製造業

見た目が良くなるので皿ビスと組み合わせでナンバー固定に使ってます。

対象商品:
42127312
2020-04-07
用途:
スキーブーツとスキーヘルメットのパーツ取り付けに使用

リピート購入です。他にも皿ネジと組み合わせて色々使えて便利です。

対象商品:
42127337
2019-12-26
用途:
ナンバープレートの取り付け
運輸・通信業

トルクスの皿ネジと合わせて使う事でジャストフィットしました。ホームセンターではステンレス製が売ってなかったのでモノタロウさまさまです。

対象商品:
42127312
2020-12-26
用途:
そのままの用途
土屋自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホームセンターで買った方が圧倒的に安い。モノタロウブランドならまず外さないだろうということ急いでいたので注文したが裏切られた。

2019-06-01
用途:
自動車やバイクのナンバープレートボルトに
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車やバイクのナンバープレートの盗難防止とドレスアップに使っています。同大阪魂のTRXタンパープルーフ皿小ネジ(41749872)と同時装着しています。安くは無いですが、気に入って使っています!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1189:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする