※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×14×2.8 山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/クローム)(パック品) 大阪魂 42127364 5×14×2.8 山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/クローム)(パック品) 大阪魂 42127364

山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/クローム)(パック品)

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 42127364 品番 5×14×2.8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥404 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
材質黄銅(低カドミ材) 外径D(Φmm)14 呼び5 内径d(Φmm)5.3 種類山形座金(ローゼットワッシャー) 表面処理クローム 高さh(mm)2.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42127364
2023-10-30
用途:
ラックマウント用
建設業・工事業

個別包装でなく大口包装だと環境にも作業時短にもなります。

対象商品:
42127382
2020-07-01
用途:
近所では無いサイズ
タル工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

手持ちの皿ボルト 8ミリ用
欲しかったものだったので安心
純正がプラスチックだったので
持った時に、重たいなって思いましたが割れたりしないので
丈夫そうです。
良い買い物ができました。
価格的には、もう少し安くてもいいかな。

対象商品:
42127355
2018-12-08
用途:
車両部品
有限会社安谷 様

安いぞ、早いぞ、助かるぞ。バスの内装の修理などに使用。

対象商品:
42127373
2016-02-15
用途:
化粧板プレートを固定する。
株式会社HKS九州サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

普通のボルトでは突起する為、見た目を良くする為に皿ボルトと一緒に使用しました。仕上がりも綺麗です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4873:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする