山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7個) 注文コード 42127416 品番 5×14×2.8
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び5 内径d(Φmm)5.3 高さh(mm)2.8 外径D(Φmm)14 材質黄銅(低カドミ材) 種類山形座金(ローゼットワッシャー) 表面処理ニッケル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42127391
2023-08-28
用途:
パネルの取り付け。
その他業種

いろいろ探したが黄銅製のローゼットワッシャーがなかったが、
さすがモノタロウにはあり、助かりました。

対象商品:
42127434
2023-05-25
用途:
革部品の留め具として
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車の内装に使用。革のベルトの飾りボルトとして使いましたが、色合いがメッキ以上に良い感じでした。

対象商品:
42127416
2021-10-27
用途:
棚の固定。

棚の固定で使用しました。 皿ねじの固定に使用しました。

対象商品:
42127407
2020-12-04
用途:
ジュエリーボックス等の製作
有限会社ミタカシステム 様 (製造業)

仕上りが早く綺麗になりました。
カラーバージョンがあると更に良いのではないでしょうか。

対象商品:
42127407
2018-11-26
用途:
海外製ギターアンプの裏ぶた
建設業・工事業

ビスは、ユニファイの#8でしたが、M4ビス用でぴったりでした。
純正補修部品は高いので。

2017-06-01
用途:
レーシングカートメンテナンス

通常の平ワッシャーより、見た目が良くなる。もう少し安いと助かります。

対象商品:
42127391
2014-04-04
用途:
打ち抜きタイプ(見た目安っぽい)のローゼットワッシャーを無垢のローゼットに交換した。
有限会社ガレージ坂口 様

見た目が、大変豪華に見える感じになった。

対象商品:
42127407
2014-03-19
用途:
見える部分に取り付く、丸皿スクリュウの飾りに仕様
有限会社ガレージ坂口 様

ローゼット風打ち出しワッシャーから 真鍮ニッケルメッキ?のローゼットに変えて、大変綺麗になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
571:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする