※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×9×2.0 山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 42127443 3×9×2.0 山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 42127443

山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/亜鉛黒)(パック品)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(15個) 注文コード 42127443 品番 3×9×2.0
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び3 内径d(Φmm)3.3 高さh(mm)2 外径D(Φmm)9 材質黄銅(低カドミ材) 種類山形座金(ローゼットワッシャー) 表面処理亜鉛黒

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42127452
2023-03-31
用途:
パブリック部分に露出する機器類ベース固定
卸売・小売業

公共施設のパブリック部分床に機器を固定する際にコンクリートビスを使用したが、定着長さに合う黒色トラス頭が無かったので、皿ビスを使用するにあたり山形座金が必要だった。ステンレス色のビス頭だが黒い丸枠があるだけで、だいぶ見栄えは良い。
問題を一つ言わせてもらうと、届いたビニル小袋には表面仕上げ(亜鉛黒と三価ブラック)の記載が無かったため、もう一種類調達した物と現場での区別がつかなかった。。。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
今の登録では、注文コードでご判断いただくしか方法が
ございません。

対象商品:
42127461
2023-02-26
用途:
M5皿頭ネジ
サービス業

M5サイズの「皿頭ネジ」とピッタリでした。艶も良く、色が禿げることもなさそうな品質で大満足です。

対象商品:
42127452
2021-02-21
用途:
旧車の内装パネル固定
製造業

旧車の内装パネルの固定に使用しました。従来の座金がクロムメッキ品で錆び付いて見苦しかったので替えました。亜鉛ブラック処理がむらなく施されて品質の高さがうかがえます。同じ[大阪魂]さんの皿タッピンビスも購入してセットで交換しました。大変きれいに収まりました。[大阪魂]さんの商品は安くて品質が良く安心して購入できます。

1人が参考にしています
対象商品:
42127477
2021-12-06
用途:
オリジナル製作品に使用
卸売・小売業

いつも定期的に補充購入しています。ホームセンターには売っていませんので大変重宝しています。

対象商品:
42127477
2021-10-06
用途:
自社製品に利用
卸売・小売業

いつも定期的に購入しております。同じようなものがホームセンターにはありませんのでいつもモノタロウさんで購入しており非常に助かっております。

対象商品:
42127443
2020-11-19
用途:
通常のワッシャーを変更
製造業

通常のワッシャーを変更し締めやすく見た目を良くすることできた。早く交換していれば良かったと思いました。

対象商品:
42127477
2021-08-25
用途:
オリジナル商品に使用
卸売・小売業

いつも定期的に補充購入しています。ホームセンターには売っていませんので大変重宝しています。

対象商品:
42127477
2020-10-08
用途:
バイクカスタム

ステンレスの黒色があるとよいつや消しつやあり両方で

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
998:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする