山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/三価ブラック)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 42127504 品番 5×14×2.8
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
材質黄銅(低カドミ材) 外径D(Φmm)14 呼び5 内径d(Φmm)5.3 種類山形座金(ローゼットワッシャー) 表面処理三価ブラック 高さh(mm)2.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42127495
2024-03-19
用途:
トライウィング皿ねじとの組み合わせによる盗難防止用
その他業種

M4サイズのトライウィング皿ねじとの組み合わせでは内径の穴のサイズは問題ないが、皿ねじ部の外寸が大きくローゼットワッシャーからはみ出ます。
返品期限も過ぎてしまったので無用の長物と化しました。
以前、M6サイズのステンレス製のローゼットワッシャーを購入した際は、全く問題が無かっただけに、大変、残念です。

MonotaROからの回答

ご期待に添えず、誠に申し訳ございません。

対象商品:
42127504
2021-02-12
用途:
エアロ固定に

社外エアロスプリッター固定用に購入しました。

これに皿ボルトを組み合わせると非常にお洒落です。

1人が参考にしています
対象商品:
42127495
2023-03-31
用途:
パブリック部分に露出する機器類ベース固定
卸売・小売業

公共施設のパブリック部分床に機器を固定する際にコンクリートビスを使用したが、定着長さに合う黒色トラス頭が無かったので、皿ビスを使用するにあたり山形座金が必要だった。ステンレス色のビス頭だが黒い丸枠があるだけで、だいぶ見栄えは良い。
問題を一つ言わせてもらうと、届いたビニル小袋には表面仕上げ(三価ブラックと亜鉛黒)の記載が無かったため、もう一種類調達した物と現場での区別がつかなかった。。。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
今の登録では、注文コードでご判断いただくしか方法が
ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4421:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする