※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×22×4.5 山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/生地)(パック品) 大阪魂 42127565 8×22×4.5 山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/生地)(パック品) 大阪魂 42127565

山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/生地)(パック品)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42127565 品番 8×22×4.5
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
材質黄銅(低カドミ材) 外径D(Φmm)22 呼び8 内径d(Φmm)8.3 種類山形座金(ローゼットワッシャー) 表面処理生地 高さh(mm)4.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42127522
2022-04-04
用途:
家具の表面のビス打ち

家具の表面にビスを打つ際に山形座金を使用しました。
真鍮の山形座金は見栄えが良く、好印象です。
また、山形座金はビスのテーパーで歪むこともなく、しっかりと締結力を受け止めております。

対象商品:
42127522
2021-04-01
用途:
真空管式ギターアンプのバックパネル(木製) 留めるネジの装飾用
サービス業

当社オリジナルアンプにFender のものは似合わず。色々さがしていたところこちらに巡り合えました。色がブラスなのもおしゃれ。

対象商品:
42127556
2021-03-08
用途:
自動車のナンバープレート取り付けワッシャーとして使用。
製造業

盗難防止にいじり止め皿ビスと組み合わせて使用しています。黄銅の色合いも良く気に入っています。

対象商品:
42127556
2020-11-05
用途:
椅子の革固定用
農・林・水産業

真鍮ビスと併せて革の固定に使用しました いい色合いなのでとても良い雰囲気に仕上がりました

対象商品:
42127531
2019-12-22
用途:
レザーを使ったインテリアのネジ止め装飾
サービス業

革にネジ止めするのにワッシャーでは味気ないのでこちらを使用しました。いい感じで色がマッチして良かったです。

対象商品:
42127531
2019-02-05
用途:
製品の仕上げ
教育・研究機関

このローゼットワッシャーを使用すると、作品に高級感がでる様に感じます。
革製品のバッグとかにも相性が良く、とても品の良い仕上がりになります。

対象商品:
42127556
2018-10-09
用途:
留めるとき飾る

ナイス!しかしネジ関係の購入だけの場合、送料が高くつくので安い送料オプションを用意して欲しい。

対象商品:
42127522
2017-11-25
用途:
ギターアンプのスクリューの台に。
サービス業

スクリューだけで留めるよりも見た目が豪華になり、満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1214:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする