※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 歯付座金
歯付き座金 外歯形(鉄/クローム)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
注文コード
42127626
品番
M4
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び
M4
寸法d(mm)
4.3
寸法t(mm)
0.45
寸法D(mm)
8.5
材質
鉄
歯数
9
種類
歯付き座金 外歯形
外径D(Φmm)
8.5
表面処理
クローム
厚さt(mm)
0.45
内径d(Φmm)
4.3