※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
歯付き座金 外歯形(鉄/ニッケル)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(100個)
1パック(100個)
1パック(50個)
呼び
M3
M3
M4
M5
M6
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
42127635
品番
M3
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び
M3
寸法d(mm)
3.2
寸法t(mm)
0.45
寸法D(mm)
6.5
材質
鉄
歯数
8
種類
歯付き座金 外歯形
外径D(Φmm)
6.5
表面処理
ニッケル
厚さt(mm)
0.45
内径d(Φmm)
3.2