※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BW-20 歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42127793 BW-20 歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42127793

歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 42127793 品番 BW-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
呼びBW-20 寸法d(mm)21 寸法t(mm)1.4 寸法D(mm)32 材質 歯数14 種類歯付き座金 外歯形 外径D(Φmm)32 表面処理三価ホワイト 厚さt(mm)1.4 内径d(Φmm)21 適合ねじ径(Φmm)20
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-18
用途:
古い測定器の修理に使用
その他業種

古い測定器のゆるみ止めと電気的な接触部に使われていました。交換部品として、購入しました。

対象商品:
42127741
2022-07-22
用途:
ZX-14Rの静電除去に
シンクマテリアル 様

静電気を空中放電して足回りがスムースになりました。

対象商品:
42127793
2017-06-14
用途:
旧車オートバイのクランクギヤーのゆるみ止め
サイエンステクノロジー合資会社 様

規定トルクできちんと締め付けができ、テスト走行でも問題がなかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4313:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする