※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 歯付座金
歯付き座金 皿形(鉄/三価ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
42127836
品番
M8
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び
M8
寸法d(mm)
8.4
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
16
材質
鉄
歯数
12
種類
歯付き座金 皿形
外径D(Φmm)
16
表面処理
三価ブラック
寸法e(mm)
(最大)5.1
厚さt(mm)
0.6
内径d(Φmm)
8.4