ABW-8 歯付き座金 内外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42127976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABW-8 歯付き座金 内外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42127976
ABW-8 歯付き座金 内外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42127976

歯付き座金 内外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(15個)
呼びABW-8
内容量1パック(15個)注文コード42127976品番ABW-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
歯数
内歯径:9
外歯径:12
呼びABW-8寸法d(mm)8.4寸法t(mm)0.9寸法D(mm)22.5材質種類歯付き座金 内外歯形外径D(Φmm)22.5表面処理三価ホワイト厚さt(mm)0.9内径d(Φmm)8.4適合ねじ径(Φmm)8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42127976
2022-12-13
用途: バイク部品に使用

バイクヘッドライト取付にしよう振動により緩み防止対策に有効とっても便利

対象商品 : 42127967
2016-11-04
用途: モータースピンドルのクランクアームのまわり止め。

内外に歯がついているので、モーターのスピンドル側とクランクアーム側のまわり止めが、これ1枚で完了しました。スピンドル側に若干の遊びがあっため、内場を若干曲げることで対処できました。応用範囲の広い商品で、重宝します。

対象商品 : 42127976
2022-05-23
用途: アース端子用の座金として
製造業

塗装が完全にはがされていない面にアース端子を固定する場合、接触抵抗が気になり、塗装面に喰い込ませるように固定しました。素材が鉄なので、塗装に強く喰い込んでいくので、問題ない導通状態になりました。

対象商品 : 42127942
2015-03-09
用途: 試作評価用

普通に使用でき、問題はなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
997:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする