※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW-7/16 歯付き座金 内歯形 ウィット(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42128003 AW-7/16 歯付き座金 内歯形 ウィット(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42128003

歯付き座金 内歯形 ウィット(鉄/三価ホワイト)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(17個) 注文コード 42128003 品番 AW-7/16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
呼びAW-7/16 寸法d(mm)11.4 寸法t(mm)0.9 寸法D(mm)19.5 材質 歯数10 種類歯付き座金 内歯形 外径D(Φmm)19.5 表面処理三価ホワイト 厚さt(mm)0.9 内径d(Φmm)11.4 適合ねじ径(inch)7/16
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42127994
2019-07-01
用途:
回りドメに使用
エンドロール 様 (製造業)

AW-8と同時購入。製品に合わせようと思ったが、AW-3/8は即納ではなかった。まだ手元に来ていないが、AW-8を加工して使えることが確認できましたので、AW-3/8も買った事が間違いではない・・・と思いたい。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
42127994
2018-10-08
用途:
可変抵抗の回り止め
サービス業

レアなサイズを安価に取り揃えて頂いているので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1241:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする