歯付き座金 内歯形(鉄/ニッケル)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 42128046 品番 M3
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼びM3 寸法d(mm)3.2 寸法t(mm)0.45 寸法D(mm)6.5 材質 歯数8 種類歯付き座金 内歯形 外径D(Φmm)6.5 表面処理ニッケル 厚さt(mm)0.45 内径d(Φmm)3.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42128046
2023-12-15
用途:
M3ビスの電源アース目的

M3ビスにこのワッシャを組み合わせること確実に電気通電できるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4678:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする