AW-8 歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42128143

AW-8 歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42128143
AW-8 歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42128143

歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(34個)
呼びAW-8
内容量1パック(34個)注文コード42128143品番AW-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
呼びAW-8寸法d(mm)8.4寸法t(mm)0.8寸法D(mm)15材質歯数9種類歯付き座金 内歯形外径D(Φmm)15表面処理三価ホワイト厚さt(mm)0.8内径d(Φmm)8.4適合ねじ径(Φmm)8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42128143
2019-07-01
用途: 回りドメに使用
エンドロール製造業

8mmでは小さく、3/8では大きく。結果この材質が鉄ですのでニッパーで一箇所切断してピアス用のオープナーで広げて取付後にピアス用のクローサーでもとに戻して使用しています。鉄製で良かった。箱買いします。

対象商品 : 42128134
2018-10-08
用途: 可変抵抗の回り止め
サービス業

M7、3/8など、レアなサイズを安価で取り揃えて頂いているので助かります。近々リピート予定です

対象商品 : 42128073
2018-04-25
用途: ベアリングと止め具の間に使用

ベアリング車とシャフトカラーの間に使用。
シャフトカラーの干渉が無くなって滑らかに滑るようになりました。

対象商品 : 42128125
2017-06-02
用途: アマチュア無線用アンテナのメンテナンス

手ごろな価格で助かりました。平輪と違い回り止め効果もあり ぐー です。

対象商品 : 42128143
2017-02-02
用途: ギターのポット回り止めに使用

ギター用のポット(ミリ規格)の周りどめに買いました。
ギターパーツ店で買うと高いのでまとめてこちらで購入しました。
見た目も作りも良いですね!
ctsポット(インチ)やスイッチクラフトのジャックにはAW-10がちょうど良いです。こちらも同時購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 42128134
2015-04-01
用途: φ16可変抵抗器のナット締めの回転止め(緩み止め)

φ16可変抵抗器はパネル取付時、外観向上の為回転止めをカットして取り付けますが、これでなんとか回転止めの代用になります。またボリュームを操作しているうちにナットが緩んで来ることの防止になります。

対象商品 : 42128143
2014-03-06
用途: ギターやベースの修理に

当方楽器修理を行っていますが、安価なギターやベースにはこれを使う事により断線が極端に減ります。メーカーもこれを使えば良いと思うのですが、コストの面でしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
122:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする