※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
軸用同心止め輪 穴付き(JIS規格)(鉄/生地)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42128283
品番
75
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
呼び
75
寸法d3(mm)
71
材質
鉄
寸法t(mm)
2.5
表面処理
生地
形状
軸用同心止め輪(穴付き)
寸法r(mm)
(最大)0.7
寸法b(mm)
5
寸法d1(mm)
75
寸法d2(mm)
72
寸法m(mm)
2.7
寸法n(mm)
(最小)2.5
関連資料:
(0.4MB)