※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

85 軸用同心止め輪 穴付き(JIS規格)(鉄/生地) 大阪魂 42128292 85 軸用同心止め輪 穴付き(JIS規格)(鉄/生地) 大阪魂 42128292

軸用同心止め輪 穴付き(JIS規格)(鉄/生地)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42128292 品番 85
販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
呼び85 寸法d3(mm)80.1 材質 寸法t(mm)3 表面処理生地 形状軸用同心止め輪(穴付き) 寸法r(mm)(最大)0.7 寸法b(mm)6 寸法d1(mm)85 寸法d2(mm)81.5 寸法m(mm)3.2 寸法n(mm)(最小)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42128247
2018-01-10
用途:
建設機械、油圧旋回モーター修理
津野電装整備 様

既に部品供給が終了しており入手困難な為、汎用パーツとして非常に有り難く便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2447:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする