大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
軸用同心止め輪 穴無し(JIS規格)(鉄/生地)(パック品)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42128317
品番
20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥515
販売価格(税別)
¥
468
バスケットに入れる
呼び
20
寸法d3(mm)
18.7
材質
鉄
寸法t(mm)
1.2
表面処理
生地
形状
軸用同心止め輪(穴無し)
寸法r(mm)
(最大)0.3
寸法b(mm)
2
寸法d1(mm)
20
寸法d2(mm)
19
寸法m(mm)
1.35
寸法n(mm)
(最小)1.5