※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
軸用同心止め輪 穴無し(JIS規格)(鉄/生地)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42128335
品番
28
販売価格(税込)
¥515
販売価格(税別)
¥
468
バスケットに入れる
呼び
28
寸法d3(mm)
26.1
材質
鉄
寸法t(mm)
1.6
表面処理
生地
形状
軸用同心止め輪(穴無し)
寸法r(mm)
(最大)0.5
寸法b(mm)
2.8
寸法d1(mm)
28
寸法d2(mm)
26.6
寸法m(mm)
1.75
寸法n(mm)
(最小)1.5