※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 歯付座金
青銅歯付座金 外歯形(リン青銅/ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(17個)
注文コード
42128414
品番
M5
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び
M5
寸法d(mm)
5.3
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
10
材質
リン青銅
歯数
10
種類
歯付き座金 外歯形
外径D(Φmm)
10
表面処理
ニッケル
厚さt(mm)
0.6
内径d(Φmm)
5.3