※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4 青銅歯付座金 外歯形(リン青銅/生地)(パック品) 大阪魂 42128423 M4 青銅歯付座金 外歯形(リン青銅/生地)(パック品) 大阪魂 42128423

青銅歯付座金 外歯形(リン青銅/生地)(パック品)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 42128423 品番 M4
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼びM4 寸法d(mm)4.3 寸法t(mm)0.45 寸法D(mm)8.5 材質リン青銅 歯数9 種類歯付き座金 外歯形 外径D(Φmm)8.5 表面処理生地 厚さt(mm)0.45 内径d(Φmm)4.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42128432
2020-01-17
用途:
太陽光パネルのアースに
建設業・工事業

太陽光パネルのアルマイト処理されたフレームのアースに
使用しました、銅なので導通もバッチリ

対象商品:
42128423
2018-08-26
用途:
スピーカーユニットターミナル部分緩み止めに
建設業・工事業

ビンテージ物スピーカーユニットのオーバーホール時に、ターミナル部分に使用されている鉄製外歯座金の代わりに、非磁性体と言う事で使用しました。
音質に明確な変化は感じられませんがが、気分的に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
983:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする