※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5 青銅歯付座金 内歯形(リン青銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42128475 M5 青銅歯付座金 内歯形(リン青銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42128475

青銅歯付座金 内歯形(リン青銅/ニッケル)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(17個) 注文コード 42128475 品番 M5
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼びM5 寸法d(mm)5.3 寸法t(mm)0.6 寸法D(mm)10 材質リン青銅 歯数8 種類歯付き座金 内歯形 外径D(Φmm)10 表面処理ニッケル 厚さt(mm)0.6 内径d(Φmm)5.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42128466
2022-07-21
用途:
ターミナルの接触抵抗の改善
農・林・水産業

スピーカーターミナルとターミナル基板との接触不良の解消が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
207:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする