※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8 青銅歯付座金 内歯形(リン青銅/生地)(パック品) 大阪魂 42128502 M8 青銅歯付座金 内歯形(リン青銅/生地)(パック品) 大阪魂 42128502

青銅歯付座金 内歯形(リン青銅/生地)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12個) 注文コード 42128502 品番 M8
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼びM8 寸法d(mm)8.4 寸法t(mm)0.8 寸法D(mm)15 材質リン青銅 歯数9 種類歯付き座金 内歯形 外径D(Φmm)15 表面処理生地 厚さt(mm)0.8 内径d(Φmm)8.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42128493
2018-07-12
用途:
スピーカーユニットターミナル部分緩み止めに
建設業・工事業

ビンテージ物スピーカーユニットのオーバーホール時に、ターミナル部分に使用されている鉄製内歯座金の代わりに、非磁性体と言う事で使用しました。
音質に変化は無いようですが、気分的に満足しています。

対象商品:
42128502
2019-02-15
用途:
仮設分電盤の製作
製造業

品質も価格/納期も問題ありません。助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1153:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする