大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
爪付き座金(ステンレス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42128511
品番
M5
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
内径d(Φmm)
5.3
寸法t(mm)
0.5
外径D(Φmm)
17
材質
ステンレス
種類
爪付き座金
寸法a(mm)
7
厚さt(mm)
0.5
寸法b(mm)
3