大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
爪付き座金(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42128597
品番
M30
参考基準価格(税別)
¥515
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
内径d(Φmm)
31
寸法t(mm)
1.6
外径D(Φmm)
62
材質
ステンレス
種類
爪付き座金
寸法a(mm)
25
厚さt(mm)
1.6
寸法b(mm)
8