※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12 爪付き座金(鉄/クロメート) 大阪魂 42128624 M12 爪付き座金(鉄/クロメート) 大阪魂 42128624

爪付き座金(鉄/クロメート)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 42128624 品番 M12
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
ねじの呼びM12 内径d(Φmm)12.5 寸法t(mm)0.8 外径D(Φmm)30 材質 種類爪付き座金 寸法a(mm)12 表面処理クロメート 厚さt(mm)0.8 寸法b(mm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42128624
2024-08-15
用途:
オートバイ修理
その他業種

純正部品としてはなかなか手に入りにくい部品でした。モノタロウにあったので注文しました。純正部品と遜色なく高品質の品物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1152:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする