※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
爪付き座金(鉄/クロメート)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42128633
品番
M16
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
内径d(Φmm)
17
寸法t(mm)
1.2
外径D(Φmm)
38
材質
鉄
種類
爪付き座金
寸法a(mm)
16
表面処理
クロメート
厚さt(mm)
1.2
寸法b(mm)
5