※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
爪付き座金(鉄/三価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
42128703
品番
M10
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
鉄
外径D(Φmm)
26
厚さt(mm)
0.8
ねじの呼び
M10
内径d(Φmm)
10.5
種類
爪付き座金
寸法a(mm)
10
寸法t(mm)
0.8
表面処理
三価ホワイト
寸法b(mm)
4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。