※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6 爪付き座金(鉄/生地) 大阪魂 42128721 M6 爪付き座金(鉄/生地) 大阪魂 42128721

爪付き座金(鉄/生地)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 42128721 品番 M6
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
材質 外径D(Φmm)18 厚さt(mm)0.5 ねじの呼びM6 内径d(Φmm)6.5 種類爪付き座金 寸法a(mm)7 寸法t(mm)0.5 表面処理生地 寸法b(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42128746
2020-06-16
用途:
機械のメンテナンス
運輸・通信業

変わったサイズにより、近くで探すのは困難でしたがこちらには有りました。使用に関して、何の問題もありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
42128773
2014-05-23
用途:
バイク整備

探すとなかなか手に入らないものです。とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
735:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする