※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの 止め輪
同心止め輪 穴用 (鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(8個)
呼び
BR AR-19
注文コード
42128877
品番
BR AR-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
BR AR-19
寸法d3(mm)
(最小)19.9
材質
鉄
寸法t(mm)
1.2
表面処理
生地
形状
穴用同心止め輪
寸法b(mm)
1.75
寸法d1(mm)
19
寸法d2(mm)
19.6