※2-1-M15-5-MY2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY2C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY2C40TFG)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1800 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 ポートねじの種類(TF) G 注文コード42129124 品番MY2C40TFG-1800L
参考基準価格(税別)¥188,710 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品はストローク・右側ストローク調整ユニット・ポートねじの種類など20種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)1800 作動方式複動 ポートねじの種類(TF) G 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする