※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4 片舌付き座金(ステンレス) 大阪魂 42129595 M4 片舌付き座金(ステンレス) 大阪魂 42129595

片舌付き座金(ステンレス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(6個) 内径d(Φmm)4.3 注文コード42129595 品番M4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は内径d・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 内径d(Φmm)4.3 寸法t(mm)0.29 外径D(Φmm)14 材質ステンレス 種類片舌付き座金 寸法l(mm)14 厚さt(mm)0.29 寸法b(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
469:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする