※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
片舌付き座金(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42129631
品番
M10
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
内径d(Φmm)
10.5
寸法t(mm)
0.8
外径D(Φmm)
26
材質
ステンレス
種類
片舌付き座金
寸法l(mm)
22
厚さt(mm)
0.8
寸法b(mm)
9