※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
片舌付き座金(黄銅/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
内径d(Φmm)
8.5
注文コード
42129726
品番
M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
内径d・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅
外径D(Φmm)
22
厚さt(mm)
0.5
ねじの呼び
M8
内径d(Φmm)
8.5
種類
片舌付き座金
寸法t(mm)
0.5
表面処理
生地
寸法l(mm)
20
寸法b(mm)
7