※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M39 片舌付き座金(鉄/クロメート) 大阪魂 42129884 M39 片舌付き座金(鉄/クロメート) 大阪魂 42129884 M39 片舌付き座金(鉄/クロメート) 大阪魂 42129884

片舌付き座金(鉄/クロメート)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42129884 品番 M39
参考基準価格(税別)¥719 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
材質 外径D(Φmm)80 厚さt(mm)1.8 ねじの呼びM39 内径d(Φmm)40 種類片舌付き座金 寸法t(mm)1.8 表面処理クロメート 寸法l(mm)65 寸法b(mm)26
関連資料:(0.24MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42129823
2015-03-20
用途:
自動車部品のゆるみ止め
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品の代替で使用しましたが、M10用は良いのですがM8用は厚みが0.5oだとちょっと薄い気がします、できればM10と同じ0.8oなら良かったと感じました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4486:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする