※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
片舌付き座金(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42129945
品番
M18
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
内径d(Φmm)
19
寸法t(mm)
1.2
外径D(Φmm)
42
材質
鉄
種類
片舌付き座金
表面処理
ユニクロ
寸法l(mm)
34
厚さt(mm)
1.2
寸法b(mm)
14