※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
片舌付き座金(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42129963
品番
M22
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
内径d(Φmm)
23
寸法t(mm)
1.2
外径D(Φmm)
48
材質
鉄
種類
片舌付き座金
表面処理
ユニクロ
寸法l(mm)
40
厚さt(mm)
1.2
寸法b(mm)
16