※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M27 片舌付き座金(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42129981 M27 片舌付き座金(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42129981

片舌付き座金(鉄/ユニクロ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42129981 品番 M27
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
ねじの呼びM27 内径d(Φmm)28 寸法t(mm)1.6 外径D(Φmm)58 材質 種類片舌付き座金 表面処理ユニクロ 寸法l(mm)48 厚さt(mm)1.6 寸法b(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
436:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする