※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/2 片舌付き座金(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42130015 1/2 片舌付き座金(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42130015

片舌付き座金(鉄/ユニクロ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 42130015 品番 1/2
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
ねじの呼びW1/2 内径d(Φmm)13.5 寸法t(mm)0.8 外径D(Φmm)30 材質 種類片舌付き座金 表面処理ユニクロ 寸法l(mm)27 厚さt(mm)0.8 寸法b(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
436:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする