※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10 片舌付き座金(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42130033 M10 片舌付き座金(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 42130033

片舌付き座金(鉄/三価ホワイト)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 42130033 品番 M10
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
材質 外径D(Φmm)26 厚さt(mm)0.8 ねじの呼びM10 内径d(Φmm)10.5 種類片舌付き座金 寸法t(mm)0.8 表面処理三価ホワイト 寸法l(mm)22 寸法b(mm)9
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
981:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする