※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
片舌付き座金(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
42130112
品番
M8
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
鉄
外径D(Φmm)
22
厚さt(mm)
0.5
ねじの呼び
M8
内径d(Φmm)
8.5
種類
片舌付き座金
寸法t(mm)
0.5
表面処理
生地
寸法l(mm)
20
寸法b(mm)
7