両舌付き座金(ステンレス)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 42130365 品番 M6
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
ねじの呼びM6 内径d(Φmm)6.5 寸法t(mm)0.5 外径D(Φmm)13 材質ステンレス 種類両舌付き座金 寸法l(mm)15 厚さt(mm)0.5 寸法b(mm)6 寸法l1(mm)9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42130383
2021-01-04
用途:
オートバイカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

当然目的が違うが厚さがもうちょい欲しかった。それ以外は文句なし。

対象商品:
42130426
2018-11-23
用途:
自家用車使用

普通に使用できる良い商品です。 厚さ 大きさも選べてとても良いと思います。

対象商品:
42130365
2015-12-28
用途:
ロックナットの再ロック

板厚が足りなくて効いている感じがしない 作業中に回ってしまう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
144:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする