※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
両舌付き座金(黄銅/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42130557
品番
M36
参考基準価格(税別)
¥1,197
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M36
内径d(Φmm)
37
寸法t(mm)
1.6
外径D(Φmm)
62
材質
黄銅
種類
両舌付き座金
表面処理
生地
寸法l(mm)
60
厚さt(mm)
1.6
寸法b(mm)
25
寸法l1(mm)
50