曜日別特売
M14 両舌付き座金(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42130627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M14 両舌付き座金(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42130627
M14 両舌付き座金(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42130627

両舌付き座金(鉄/ユニクロ)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(5個)
ねじの呼びM14
内径d(Φmm)15
外径D(Φmm)26
内容量1パック(5個)注文コード42130627品番M14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM14内径d(Φmm)15寸法t(mm)0.8外径D(Φmm)26材質種類両舌付き座金表面処理ユニクロ寸法l(mm)30厚さt(mm)0.8寸法b(mm)10寸法l1(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42130584
2019-07-11
用途: 冶具製作
建設業・工事業

振動が気になる箇所へのねじ止めに使用しました。このタイプの座金を初めて使用してみましたが「なるほど!」と効果を実感しました。

対象商品 : 42130627
2019-02-25
用途: 旧車(バイク)のボルト固定

折り曲げは、硬すぎず柔らかすぎずで、とても使いやすい。

対象商品 : 42130593
2016-10-15
用途: ボルトのゆるみ止め
石黒商店

ゆるみ止めに大変便利なものですがもう少し枚数が入っていたら助かります。

対象商品 : 42130611
2016-12-28
用途: 板金時
グレース

思っていたより厚みが薄かったです。もう少し長さがあれば良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
472:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする