※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
両舌付き座金(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42130891
品番
M36
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
鉄
外径D(Φmm)
62
厚さt(mm)
1.6
ねじの呼び
M36
内径d(Φmm)
37
種類
両舌付き座金
表面処理
生地
寸法l(mm)
60
寸法b(mm)
25
寸法l1(mm)
50
関連資料:
(0.17MB)