※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M39 両舌付き座金(鉄/生地) 大阪魂 42130907 M39 両舌付き座金(鉄/生地) 大阪魂 42130907 M39 両舌付き座金(鉄/生地) 大阪魂 42130907

両舌付き座金(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42130907 品番 M39
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥532 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
材質 外径D(Φmm)68 厚さt(mm)1.8 ねじの呼びM39 内径d(Φmm)40 種類両舌付き座金 表面処理生地 寸法l(mm)65 寸法b(mm)26 寸法l1(mm)55
関連資料:(0.17MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4944:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする