※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
両舌付き座金(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42130925
品番
M45
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥766
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
材質
鉄
外径D(Φmm)
78
厚さt(mm)
1.8
ねじの呼び
M45
内径d(Φmm)
47
種類
両舌付き座金
表面処理
生地
寸法l(mm)
75
寸法b(mm)
30
寸法l1(mm)
65
関連資料:
(0.17MB)